Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXEFG250 BOBINA - LXEFG250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXEFG250 BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480986253

Artikelnummer

SNRLXEFG250

Herstellernummer

LXEFG250

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bobina AC/DC TeSys F 100-250V 50/60 Hz, 100-380V DC, basso assorbimento in ritenuta, per contattori TeSys F a 2, 3, 4 poli LC1 F185, F225. Deve essere utilizzato insieme a un modulo di controllo elettronico (ECM) LA4EM250FG (da ordinare separatamente). Funziona nei limiti di tensione 0,85-1,1 dell'intervallo di tensione Uc e ambienti fino a 55°C. Dispone di al contattore velocità di funzionamento elevate fino a 2400 cicli/ora. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie