Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3Q7 Schutzspule, 380V50/60Hz, fur D40-D65A - LXD3Q7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3Q7 Schutzspule, 380V50/60Hz, fur D40-D65A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...380 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410458

Artikelnummer

SNRLXD3Q7

Herstellernummer

LXD3Q7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...380 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie