Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3B7 BOB 24 V CA 50/60 HZ CONT.40-65 - LXD3B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3B7 BOB 24 V CA 50/60 HZ CONT.40-65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410304

Artikelnummer

SNRLXD3B7

Herstellernummer

LXD3B7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Questo prodotto è una bobina di ricambio TeSys Deca da 24 V CA 50/60 Hz, per i contattori TeSys Deca. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40A a D65A. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie