Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1X7 BOBINA 600V 50/60 HZ - LXD1X7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600...600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110467994

Artikelnummer

SNRLXD1X7

Herstellernummer

LXD1X7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

600...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600...600 V

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 600 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie