Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1U7 BOBINA 240V 50/60 HZ - LXD1U7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1U7 BOBINA 240V 50/60 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110467949

Artikelnummer

SNRLXD1U7

Herstellernummer

LXD1U7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Bobina di ricambio TeSys Deca 240 V CA 50/60 Hz, per contattori TeSys Deca. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli da LC1D09 a D38 e LC1DT20, DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie