SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1Q7 BOBINA 380V 50/60 HZ - LXD1Q7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...380 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...380 V
Packung
1 ST
EAN
3389110467925
Artikelnummer
SNRLXD1Q7
Herstellernummer
LXD1Q7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...380 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...380 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


