SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1N7 BOBINA 415V 50/60 HZ - LXD1N7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 415...415 V
Packung
1 ST
EAN
3389110467901
Artikelnummer
SNRLXD1N7
Herstellernummer
LXD1N7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
415...415 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


