SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1F7 BOBINA 110V 50/60 HZ - LXD1F7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
EAN
3389110467734
Artikelnummer
SNRLXD1F7
Herstellernummer
LXD1F7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


