Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1E7 BOBINA 48V 50 60 HZ - LXD1E7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1E7 BOBINA 48V 50 60 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110467710

Artikelnummer

SNRLXD1E7

Herstellernummer

LXD1E7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

LXD1E7 è una bobina CA 48 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D09 a D38 e LC1 a DT20 a DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie