SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1D7 BOBINA 42V 50/60 HZ - LXD1D7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 42...42 V
Packung
1 ST
EAN
3389110467703
Artikelnummer
SNRLXD1D7
Herstellernummer
LXD1D7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42...42 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


