SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1B7 BOBINA 24V 50/60 HZ - LXD1B7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
3389110467697
Artikelnummer
SNRLXD1B7
Herstellernummer
LXD1B7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


