SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX9FH1102 BOBINA LX9F 110 A 115 V CA A 40 E 400HZ - LX9FH1102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...115 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
3389110454512
Artikelnummer
SNRLX9FH1102
Herstellernummer
LX9FH1102
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bobina LX9F, TeSys F, 110...115 V CA 40/400 Hz. gamma: TeSys - nome abbreviato: LX9FH - compatibilità prodotto: LC1F265, LC1F330 - resistenza media: 18,7 Ohm picco a 20 °C, 415 Ohm in attesa a 20 °C - tempo di funzionamento: 25 ms apertura, 45 ms chiusura. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..


