Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX4FL110 BOBINA LX4F 110 V CC - LX4FL110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX4FL110 BOBINA LX4F 110 V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110083729

Artikelnummer

SNRLX4FL110

Herstellernummer

LX4FL110

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bobina DC TeSys F 110V (codice di tensione FD), basso assorbimento in ritenuta, per contattori a 3 poli e a 4 poli TeSys F LC1F630, LC1F1250. Opera entro i limiti di tensione 0,85-1.1 Uc e ambienti fino a 55 °C. Dispone di elevate velocità di funzionamento al contattore, fino a 1200 cicli/ora.