SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FL380 BOBINA LX1F 380 A 400 V CA A 40 E 400HZ - LX1FL380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...400 V
Packung
1 ST
EAN
3389110082463
Artikelnummer
SNRLX1FL380
Herstellernummer
LX1FL380
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...400 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


