SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FL220 BOBINA LX1F 220 A 240 V CA A 40 E 400HZ - LX1FL220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
3389110082425
Artikelnummer
SNRLX1FL220
Herstellernummer
LX1FL220
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
LX1FL220 è una bobina da 220-240 V a 40-400 Hz per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F630, consente il funzionamento nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e permette basso consumo e alte velocità di funzionamentoAC-3 fino a 1.200 cicli/ora in ambienti fino a 55°C.