SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FL110 BOBINA LX1F 110 A 120 V CA A 40 E 400HZ - LX1FL110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V
Packung
1 ST
EAN
3389110082401
Artikelnummer
SNRLX1FL110
Herstellernummer
LX1FL110
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


