Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FK380 Schutzspule, 380-400V40-400Hz, fur F500 - LX1FK380

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FK380 Schutzspule, 380-400V40-400Hz, fur F500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110082265

Artikelnummer

SNRLX1FK380

Herstellernummer

LX1FK380

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...400 V

Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie