SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FK220 BOBINA LX1F 220 A 230 V CA A 40 E 400HZ - LX1FK220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
3389110082227
Artikelnummer
SNRLX1FK220
Herstellernummer
LX1FK220
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
LX1FK220 è una bobina da 220 V a 40-400 Hz per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F500, consente il funzionamento nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e permette basso consumo e alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 2.400 cicli/ora in ambienti fino a 55°C.