Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FK110 BOBINA LX1F 110 A 120 V CA A 40 E 400HZ - LX1FK110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FK110 BOBINA LX1F 110 A 120 V CA A 40 E 400HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110082203

Artikelnummer

SNRLX1FK110

Herstellernummer

LX1FK110

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...120 V

LX1FK110 è una bobina da 110-120 V a 40-400 Hz per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F500, consente il funzionamento nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e permette basso consumo e alte velocità di funzionamentoAC-3 fino a 2.400 cicli/ora in ambienti fino a 55°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie