SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FH0482 BOBINA LX1F 48 V CA A 40 E 400HZ - LX1FH0482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110553338
Artikelnummer
SNRLX1FH0482
Herstellernummer
LX1FH0482
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


