Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8P7 Schutzspule, 230V 50/60Hz

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8P7 Schutzspule, 230V 50/60Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110868395

Artikelnummer

SNRLX1D8P7

Herstellernummer

LX1D8P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

230V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D115, D150. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,15 Uc und Umgebungen bis 55 °C.