Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8M7 BOBINA 220V 50 60HZ - LX1D8M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8M7 BOBINA 220V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys D

EAN

3389110804850

Artikelnummer

SNRLX1D8M7

Herstellernummer

LX1D8M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 220 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D115. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C