Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6P7 BOBINA 230V 50 60HZ - LX1D6P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6P7 BOBINA 230V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys D

EAN

3389110208764

Artikelnummer

SNRLX1D6P7

Herstellernummer

LX1D6P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

LX1D6P7 è una bobina CA 230 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40 a D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C.