SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6F7 BOBINA 110V 50 60HZ - LX1D6F7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
EAN
3389110233377
Artikelnummer
SNRLX1D6F7
Herstellernummer
LX1D6F7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


