Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6B7 BOBINA 24V 50 60HZ - LX1D6B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6B7 BOBINA 24V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110233353

Artikelnummer

SNRLX1D6B7

Herstellernummer

LX1D6B7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Questo prodotto è una bobina CA di sostituzione Tesys Deca a 24 V 50/60 Hz per i contattori Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D80-D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie