Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM224 PRISMASET XS PARETE 2X24 PORTA TRASP 1TB - LVSXM224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481072924

Artikelnummer

SNRLVSXM224

Herstellernummer

LVSXM224

Hersteller

SNR

Questo modello di PrismaSeT XS è un centralino con installazione a parete. Questo centralino di plastica è composto da 2 file di 24 moduli da 18 mm. Le cerniere delle porte dei modelli a 24 moduli di larghezza sono realizzate in un materiale ibrido di plastica e metallo, per garantire maggiore stabilità e resistenza. Adatto a tutti i tipi di apparecchiature modulari. Dedicato all'installazione all'interno. Il grado di protezione è IP40 con porta chiusa. Fornito con porta trasparente. Il centralino è di colore bianco (RAL 9003). Questo centralino pronto all’uso è destinato ai settori residenziale e terziario. Una gamma progettata per gli elettricisti, garantendo ergonomia e flessibilità di installazione. Possibilità di ingresso cavi sia della parte superiore che inferiore del centralino tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l’ingresso tramite cavo, tubo o canalina. È dotato di una piastra posteriore e 2 guide DIN. Le guide DIN sono removibili, facilitando il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di una morsettiera di terra. È inclusa una morsettiera con 24 partenze (3x25mm²+21x4mm²). Può essere equipaggiato con la morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS. Viene fornito con etichetta di identificazione, protettore per etichetta, otturatori e alcune parti di fissaggio cavi. Doppio isolamento. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. Categoria di sovratensione II La corrente nominale In è fino a 125 A. È conforme alle norme IEC 60670-1/-24, IEC 61439-1/-3. Le dimensioni totali sono (L) 550 mm x (A) 450 mm x (P) 168 mm. Il peso del prodotto è di 10,270 kg. Il centralino e la piastra frontale sono in materiale tecnoplastico. La porta è in vetro e lamiera. Resistenza al fuoco e al calore anomalo (Glow Wire Test secondo CEI EN 60695-2-11) 650° per il centralino e la piastra frontale. Il grado di protezione agli urti meccanici è IK09 con porta chiusa. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie