SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXK6 MORSETTIERA DI TERRA INTERMEDIA SPD - LVSXK6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 59 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 43 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606482041585
Artikelnummer
SNRLVSXK6
Herstellernummer
LVSXK6
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
59 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
43 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Questo prodotto PrismaSeT è un kit di collegamento SPD. È compatibile con i contenitori PrismaSeT XS e PrismaSeT S. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 400 VCA e 415 VCA con una frequenza di 50 Hz fino a 60 Hz. Può anche funzionare su un tipo di rete DC. Le dimensioni totali sono (L) 59 mm x (A) 76 mm x (P) 43 mm. Il suo peso è di 300 g. Il colore è grigio antracite (RAL 7016).
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


