SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXDP418 PRISMASET XS RICAMBIO PORTA BIANCA 4X18 - LVSXDP418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 426 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481099952
Artikelnummer
SNRLVSXDP418
Herstellernummer
LVSXDP418
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
426 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
750 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


