Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD7 PRISMASET S PORTA BIANCA 7 FILE DUCT - LVSSDD7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD7 PRISMASET S PORTA BIANCA 7 FILE DUCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Breite - 248 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481077110

Artikelnummer

SNRLVSSDD7

Herstellernummer

LVSSDD7

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

248 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1246 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

48.4 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Questo prodotto PrismaSeT S è una porta per il condotto laterale del quadro. È progettato per la conformità con un condotto con 7 file. Il grado di protezione IP è IP41. La porta è di acciaio. Il colore è bianco (RAL 9003). È destinato a impianti nuovi oristrutturati. Lo sportello può essere installato su un quadro da parete. Il numero di identificazione della chiave di blocco deve essere dichiarato. Le dimensioni totali sono (L) 248 mm x (A) 1246 mm x (P) 48,4 mm. Il suo peso è di 4.800 kg. Il grado di protezione IK è IK08. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie