Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD6 PRISMASET S PORTA BIANCA 6 FILE DUCT - LVSSDD6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD6 PRISMASET S PORTA BIANCA 6 FILE DUCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Breite - 248 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481077103

Artikelnummer

SNRLVSSDD6

Herstellernummer

LVSSDD6

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

248 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1096 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

48.4 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Questo prodotto PrismaSeT S è una porta per il condotto laterale dell'armadio. È progettato per la conformità con un condotto con 6 file. Il grado di protezione IP è IP41. La porta è di acciaio. Il colore è bianco (RAL 9003). È destinato a impianti nuovio ristrutturati. Lo sportello può essere installato su un quadro da parete. Il numero di identificazione della chiave di blocco deve essere dichiarato. Le dimensioni totali sono (L) 248 mm x (A) 1096 mm x (P) 48,4 mm. Il suo peso è di 4.300 kg. Il grado di protezione IK è IK08. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie