Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08910 Erdungslitze, 6mm2 - LVS08910

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08910 Erdungslitze, 6mm2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430089100

Artikelnummer

SNRLVS08910

Herstellernummer

LVS08910

Hersteller

SNR

Ausführung:

Masseband

Breite:

200 mm

Treccia di terra progettata per essere utilizzata con i cabinet PrismaSeT P e PrismaSeT G. Sezione trasversale del cavo 6 mm², per una connessione sicura per la messa a terra. Dotato di morsetti ad anello con capicorda, 4 mm a un'estremità e 6 mm all'altra, per garantire collegamenti sicuri e affidabili.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie