Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08889 PPC ZOCCOLO ARMADIO G L850 - LVS08889

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08889 PPC ZOCCOLO ARMADIO G L850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 850 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481884121

Artikelnummer

SNRLVS08889

Herstellernummer

LVS08889

Hersteller

SNR

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

850 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Stärke:

1 mm

Piastra passacavi progettata per armadi a PrismaSeT G. Compatibile con armadi di larghezza 850 mm. Questa piastra isolante è progettata per essere montata sullo zoccolo dell'armadio e rappresenta un modo organizzato e sicuro per instradare cavi e fili all'interno dell'armadio. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Protezione IP IP31, IP30 o IP43

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie