SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08887 PPC ZOCCOLO ARMADIO G - LVS08887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3606481884145
Artikelnummer
SNRLVS08887
Herstellernummer
LVS08887
Hersteller
SNR
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Stärke:
1 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


