Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08855 INTERFACCIA PASSACAVI G IP30 L800MM - LVS08855

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Stärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482048874

Artikelnummer

SNRLVS08855

Herstellernummer

LVS08855

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Stärke:

2 mm

Piastra pressacavi progettata per l’utilizzo con armadi per PrismaSeT G. Compatibile con armadi di larghezza 850 mm. Il pressacavo FL21 pre-tagliato è pretranciato per una facile installazione e compatibilità con pressacavi standard. Il montaggio dall'alto o dal basso consente una versatile disposizione dei cavi e opzioni di installazione. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie