SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08853 INTERFACCIA PASSACAVI G IP30 L300MM - LVS08853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Stärke - 2 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3606482048850
Artikelnummer
SNRLVS08853
Herstellernummer
LVS08853
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Piastra pressacavi progettata per l’utilizzo con armadi per PrismaSeT G. Compatibile con armadi di larghezza 300 mm. Il pressacavo FL21 pre-tagliato è pretranciato per una facile installazione e compatibilità con pressacavi standard. Il montaggio dall'alto o dal basso consente una versatile disposizione dei cavi e opzioni di installazione. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003).
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


