SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08820 KIT INCASSO G 21-27M - LVS08820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hohlwandset
Breite - 600 mm
Höhe - 1380 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
3606481884428
Artikelnummer
SNRLVS08820
Herstellernummer
LVS08820
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Hohlwandset
Breite:
600 mm
Höhe:
1380 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Kit da incasso progettato per l'uso con gli armadi delle PrismaSeT G. Supporta armadi con moduli verticali da 21 a 27 unità. Il kit misura 1380 mm in altezza e 600 mm in larghezza, rendendolo adatto a svariati ambienti di installazione. Trattata con elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo per una maggiore durata e protezione.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


