Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08819 KIT INCASSO G 6-18M - LVS08819

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08819 KIT INCASSO G 6-18M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hohlwandset

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 930 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481884435

Artikelnummer

SNRLVS08819

Herstellernummer

LVS08819

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hohlwandset

Breite:

600 mm

Höhe:

930 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Kit da incasso progettato per l'uso con gli armadi delle PrismaSeT G. Supporta armadi con moduli verticali da 6 a 18 unità. Il kit misura 930 mm in altezza e 600 mm in larghezza, ed è adatto a svariati ambienti di installazione. Trattata con elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo per una maggiore durata e protezione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie