Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08811 2 TRAVERSE SOLL./FISSAGGIO 2 ARM G - LVS08811

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportwinkel

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481869975

Artikelnummer

SNRLVS08811

Herstellernummer

LVS08811

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportwinkel

Breite:

1200 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Traverse di rinforzo progettate per l’uso con armadi a PrismaSeT G. Set di due traverse di rinforzo Le traverse sono compatibili per armadi di larghezza W600+600mm Le traverse sono compatibili con diverse configurazioni di armadi, inclusi armadi a parete, a pavimento e con condotti. Grado di protezione IP30

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie