Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08756 2 PANNELLI LAT.ASSOC. A L IP55 P400 - LVS08756

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08756 2 PANNELLI LAT.ASSOC. A L IP55 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481877864

Artikelnummer

SNRLVS08756

Herstellernummer

LVS08756

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

40

Mit Schloss:

nein

Set di 2 pannelli laterali progettati per l'uso con armadi PrismaSeT P. I pannelli laterali sono compatibili con armadi alti 2000 mm e profondi 400 mm. Questi pannelli sono in lamiera di acciaio e costituiscono una copertura protettiva per i lati dell'armadio. Sono di colore bianco (RAL 9003). Mantenere il grado di protezione IP55 dell'armadio, proteggendolo da polvere e getti d'acqua. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzatea caldo.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie