Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08716 2 LATERALI TRASP P600 - LVS08716

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportwinkel

  • Breite - 590 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 595 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481871633

Artikelnummer

SNRLVS08716

Herstellernummer

LVS08716

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportwinkel

Breite:

590 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

595 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Elementi terminali della base di movimentazione progettati come elementi terminali della base di movimentazione per la struttura PrismaSeT P. set di 2 parti laterali i componenti laterali sono un accessorio importante per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dell'armadio PrismaSeT P

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie