SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08576 FRONTALE FUNZIONALE IP30 L650 - LVS08576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606481878861
Artikelnummer
SNRLVS08576
Herstellernummer
LVS08576
Hersteller
SNR
Cornice di copertura progettata per l'utilizzo con le canaline PrismaSeT P. Il telaio di copertura è lungo 2000 mm e largo 650 mm, pertanto è adatto per coprire la parte anteriore di un condotto per armadi PrismaSeT P largo 36 M. Telaio di copertura in lamiera d’acciaio e con finitura opaca bianca (RAL 9003). Il grado di protezione IP30 la protegge da oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e gocce d'acqua in caduta verticale. Il telaio di copertura è in lamiera d’acciaio (RAL 9003) e ha un grado di protezione IP30. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


