SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08544 PORTA TRASP. IP55 L400 - LVS08544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481884312
Artikelnummer
SNRLVS08544
Herstellernummer
LVS08544
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


