SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08534 PORTA TRASP. IP30 L400 - LVS08534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 400 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606481878793
Artikelnummer
SNRLVS08534
Herstellernummer
LVS08534
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30


