Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08356 PANNELLO LAT. PRISMASET G IP55 23M - LVS08356

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Breite - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481884589

Artikelnummer

SNRLVS08356

Herstellernummer

LVS08356

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Breite:

250 mm

Höhe:

1250 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

23

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Set di 2 pannelli laterali progettati per l'uso con armadi di espansione PrismaSeT G. I pannelli laterali sono compatibili con armadi di espansione alti 1250 mm (23 M). Questi pannelli sono in lamiera di acciaio e costituiscono una copertura protettiva per i lati dell'armadio. Sono di colore bianco (RAL 9003). Mantenere il grado di protezione IP55 dell'armadio, proteggendolo da polvere e getti d'acqua. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie