SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08313 Estensione Prisma G IP55 11M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 650 mm
Tiefe - 260 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3606481884787
Artikelnummer
SNRLVS08313
Herstellernummer
LVS08313
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein