SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08284 PORTA CANALINA PRISMASET G 33M - LVS08284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 300 mm
Höhe - 1830 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481878380
Artikelnummer
SNRLVS08284
Herstellernummer
LVS08284
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
33 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


