Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08263 PORTA TRASP. G L850 30M - LVS08263

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08263 PORTA TRASP. G L850 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 1530 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481878335

Artikelnummer

SNRLVS08263

Herstellernummer

LVS08263

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

850 mm

Höhe:

1530 mm

Tiefe:

40 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

SCHNEIDER PORTA TRASP. G L850 30M PER ARMADI