Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08224 PORTA PIENA PRISMASET G 33M - LVS08224

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08224 PORTA PIENA PRISMASET G 33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481878229

Artikelnummer

SNRLVS08224

Herstellernummer

LVS08224

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1680 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

33 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta piena per armadi a PrismaSeT G. Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1880 mm. Lo sportello è realizzato in lamiera d’acciaio (RAL 9003) e ha un grado di protezione IP30/4X. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 130°). Lo sportello ha 1 serrature con serratura a chiave (chiave 405). Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie