Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06570 SEGREGAZIONE BARRE H L650 SFP P500 - LVS06570

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481879974

Artikelnummer

SNRLVS06570

Herstellernummer

LVS06570

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Farbe:

weiß

Breite:

700 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9003

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Barriera anteriore e posteriore progettata per il PanelSeT SFNHD Utilizzato per la segregazione orizzontale di forma 2 all'interno degli armadi. Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 700 mm e profondità di 500 mm. Acciaio di alta qualità, che assicura durabilità e longevità con il bianco (RAL 9003).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie