SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06563 SEGREGAZIONE BARRE H L650 SFP P800 - LVS06563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481883896
Artikelnummer
SNRLVS06563
Herstellernummer
LVS06563
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
300 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


